オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 10POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1349-45 注文コード53046107 品番1-1564518-1
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:10 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする