画像準備中

オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 12POS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53046125 品番1379675-1
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:TH 025 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 適合製品:AMP TH 025 シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:14VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする