オートモーティブ コンタクト ソケット 17AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53047918 品番929974-8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:17AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金 アズワン品番65-1583-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする