オートモーティブ コンタクト ピン 20-18AWG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53048180 品番964269-5
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:AMP Micro Timer II & Micro Timer III ハウジング コネクタ コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:シルバー アズワン品番65-1372-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする