冨士電線
冨士電線の PCアクセサリー
冨士電線の ケーブル
冨士電線の LANケーブル
エコタイプCat.5 LANケーブル(屋内用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300m)
注文コード
53048513
品番
EM-TPCC5 0.5 MMX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
エコ仕様
低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T〜1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
5.1
色
薄青
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
使用場所
屋内
概算質量(kg/km)
28
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T