TPCC 5-LAP(屋外用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 53048635 品番 TPCC5-LAP 0.5 MMX 4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シールド付き
耐ノイズ対策品
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り

規格CAT5e ケーブル長(m)20 ケーブル外径(Φmm)8 構造単線 シールドUTPケーブル 概算質量(kg/km)50 対数(P)4 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする