画像準備中

RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53048864 品番S811-1X1T-A4-F
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:表面実装 LED:LEDなし アズワン品番65-1567-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする