インサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53049056 品番0920 016 2612
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG アズワン品番65-1411-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする