耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)730×505
床面高さ(mm)227
質量(kg)16
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
外形寸法(mm)800×505×870
表面処理クロムメッキ(取手)
荷台寸法(幅)(mm)505
ハンドル高さ(mm)870
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-5308-19
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)800
材質(荷台)PP
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)730×505