※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 固定ハンドル式
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53049195
品番
LHN-20K
参考基準価格(税別)
¥32,720
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
830×600
床面高さ(mm)
230
質量(kg)
17
用途
工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
外形寸法(mm)
900×600×849
表面処理
クロムメッキ(取手)
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
849
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
64-5308-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
PP
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
830×600
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000