画像準備中

BTB CONN RCPT 3POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53049239 品番215307-3
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:3 種別:レセプタクル 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:はんだ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする