積載荷重(kg)150(上段:50/下段:100)
荷台寸法(幅)(mm)505
荷台寸法(奥行)(mm)800
下段高さ(mm)172
上段高さ(mm)736
ハンドル高さ(mm)970
車輪径(Φmm)100
質量(kg)22
材質(荷台)PP
材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
アズワン品番64-5308-26
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:730×505、下段:680×505