3/22より値下げ!現場を応援

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53049283 品番 SHN-10KS
参考基準価格(税別)¥25,650 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) 値下げ
19,980

環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)650×465 床面高さ(mm)162 質量(kg)9 用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 外形寸法(mm)720×465×836 積載荷重(kg)150 表面処理クロムメッキ(取手) 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)836 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-5308-29 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)PP

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする