樹脂ハンドカー(2段片袖タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 荷台寸法(幅)(mm)505 荷台寸法(奥行)(mm)800 車輪径(Φmm)130 注文コード53049353 品番MHN-22S
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は荷台寸法・車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。

積載荷重(kg)300(上段:75/下段:225) 荷台寸法(幅)(mm)505 荷台寸法(奥行)(mm)800 ハンドル高さ(mm)1006 車輪径(Φmm)130 質量(kg)24 材質(荷台)PP 材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に アズワン品番64-5308-36 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:730×505、下段:680×505

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする