積載荷重(kg)300(上段:75/下段:225)
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
ハンドル高さ(mm)1011
車輪径(Φmm)130
質量(kg)25
材質(荷台)PP
材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
アズワン品番64-5308-37
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:830×600、下段:780×600