WTB CONN R/A ヘッダ 2POS 2列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53049510 品番3-794620-2
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:2 種別:ヘッダ 製品群:Micro MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1389-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする