WTB CONN ヘッダ 4POS 2列 4.2MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53049695 品番1586040-4
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔4.2mm 列数:2 コンタクト数:4 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:VAL-U-LOK シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1355-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする