WTB コネクタ ヘッダ 6POS 2列

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53049835 品番1-770875-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様ピッチ間隔4.14mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Mini Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする