HE-024-F インサート レセプタクル 24POS ネジ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 HE-024-F 53049887

インサート レセプタクル 24POS ネジ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53049887 品番HE-024-F
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様製品群:HDC シリーズ コンタクト数:24 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1630-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする