内容量1個
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ピン コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
注文コード53049905
品番828801-1