画像準備中

オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 8POS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1350-18 注文コード53049966 品番963121-1
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Junior Timer シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:8 適合製品:AMP Junior Timer シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする