オートモーティブ CONN 12POS RCPT 13A 250V

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 注文コード53050097 品番AT13-12PD-BM16
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする