AT13-2P-BM01 オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 250VDC AMPHENOL 1個 AT13-2P-BM01 53050176

オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 250VDC

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050176 品番AT13-2P-BM01
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする