オートモーティブ ハウジング プラグ 4POS

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050447 品番33215446
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様製品群:Hybrid Mixed シリーズ 種別:プラグ ポジション数:4 適合製品:Aptiv Hybrid Mixed シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:- IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1578-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする