D SUB ハウジング プラグ 9POS DE スチール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050499 品番DEUH-9P-FO
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様ポジション数:9 コネクタ タイプ:D Sub コネクタ シェルサイズ:DE 製品群:D UH シリーズ 種別:プラグ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:D Sub シグナル コンタクト アズワン品番65-1646-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする