エンクロージャー ヒートシンク なし

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050605 品番5810130043
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様アクセサリー タイプ:エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE SE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE SE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 本体 色:ブラック エンクロージャー 材質:ポリマー エンクロージャー タイプ:モジュラー 外部深さ インペリアル:5.3inch 外部深さ メトリック:134.6mm 外部の高さ インペリアル:2.06inch 外部の高さ メトリック:52.3mm 外部幅 インペリアル:6.03inch 外部幅 メトリック:153.2mm IP定格:IP67 IP69K 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1611-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする