D-SUB CONN RCPT 9POS スルーホール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:- コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:標準 注文コード53050684 品番2301838-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:- コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:標準 アズワン品番65-1646-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする