画像準備中

RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート プラグ クリンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051034 品番PL75-7
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-2 TRC-75-2 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 同軸 タイプ:9222 コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプ アズワン品番65-1610-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする