画像準備中

RF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051120 品番PL75-47
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様コネクタ タイプ:Twinax TRB コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:TBR PL75 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400V アズワン品番65-1613-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする