202109-10 RF 同軸 ターミネーター N プラグ 50 Ω ハーティング 1個 202109-10 53051156

RF 同軸 ターミネーター N プラグ 50 Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051156 品番202109-10
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:- アズワン品番65-1520-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする