RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051226 品番112563
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8214 9913 9914 LMR-400 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1488-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする