RF/同軸 SMA ターミネーター ストレート 50 Ω

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051260 品番132361
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1504-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする