RF/同軸 TNC プラグ R/A 50 Ω クリンプ/SLDR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051296 品番122140
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1488-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする