RF アダプタ BNC プラグ-SMA ジャック 50 Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051366 品番BU-P4289.
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1346-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする