RF 同軸 BNC ジャック 50 Ω PCB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051375 品番5227661-1
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1659-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする