仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 抵抗:3mΩ 絶縁抵抗:500MΩ 材質:ステンレススチール 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:18GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:500V
アズワン品番65-1607-79