RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMPM プラグ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051874 品番134-1000-007
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHz アズワン品番65-1646-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする