RF 同軸 2.4MM ジャック 50 Ω パネル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:50GHz アズワン品番65-1648-51 注文コード53051926 品番147-0801-611
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:50GHz アズワン品番65-1648-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする