RF 同軸 SMP プラグ 4POS 50 Ω PCB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052249 品番127-0711-321
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1643-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする