内容量1個
仕様RF 同軸 SMA ストレート ジャック 50Ω コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:エッジローンチ ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:金 コンタクト 抵抗:3mΩ 絶縁抵抗:5000MΩ 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:タブ 耐電圧:1000V 動作電圧:335V
アズワン品番65-1607-43
注文コード53052398
品番142-0701-851