画像準備中

RF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω ソルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:142 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだ アズワン品番65-1614-76 注文コード53052416 品番142-0701-881
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・アズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:142 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだ アズワン品番65-1614-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする