RF/同軸 SMA プラグ STR 50 Ω クリンプ/SLDR

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052477 品番142-0403-011.
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1616-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする