25-7140 RF/同軸 アダプタ F ジャック-F プラグ STR CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 1個 25-7140 53052520

RF/同軸 アダプタ F ジャック-F プラグ STR

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052520 品番25-7140
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1614-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする