アダプタ ゴール ポスト BNC プラグ-ジャック-ジャック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052590 品番27-9294
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1623-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする