ジェンダー:ジャック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:- ピン 直径:1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:3.3mm バレル外径:5.5mm 定格電圧:13.5V 製品群:- 注文コード53052845 品番27-5892
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:- ピン 直径:1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ バレル内径:3.3mm バレル外径:5.5mm 定格電圧:13.5V 製品群:- アズワン品番65-1560-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする