コネクタ ハウジング プラグ 20 ポジション 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052906 品番IPD1-10-D
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様製品群:IPD1 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:20 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:CC79 シリーズ ソケット クリンプ コンタクト アズワン品番65-1522-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする