PF0001/28 コネクタ 電源 エントリー RCPT 10A 250V BULGIN 53053387

コネクタ 電源 エントリー RCPT 10A 250V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53053387 品番PF0001/28
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様製品群:- 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 終端:はんだ アズワン品番65-1414-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする