M20-7821042 コネクタ RCPT 10POS 2.54MM 1列 HARWIN 1個 M20-7821042 53053457

コネクタ RCPT 10POS 2.54MM 1列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 注文コード53053457 品番M20-7821042
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1369-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする