コネクタ RCPT 6POS 2.54MM 2列

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53053658 品番M20-7810345
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1369-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする