コネクタ ヘッダ 10POS 2.54MM 2列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53053728 品番M20-8760542R
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1370-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする